Racor angular giratorio, G 1/2 exterior, Ø exterior del tubo 16

N.º do artigo: 158873
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 158873
EAN/GTIN 4047322635110
Número do fabricante 158873
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor angular giratorio, G 1/2 exterior, Ø exterior del tubo 16 mm, SW1 30, SW2 27, presión de servicio máx. 400 bar, acero galvanizado. Racor angular giratorio, rosca exterior cilíndrica con junta tórica, versión pesada

Característica:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 62,0 mm
  • PN: 400 bar
  • Anchura llave: 30 mm
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 16 mm