KH de acero inoxidable, actuador neumático según NAMUR, doble efecto, Rp 1

N.º do artigo: 158756
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 158756
EAN/GTIN 4047322635172
Número do fabricante 158756
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acero inoxidable KH, actuador neumático según NAMUR, doble efecto, temperatura de funcionamiento KH -20 °C a + 150 °C, Rp 1, DN 25, PN máx. 100 bar. Válvula de bola de acero inoxidable con actuador neumático. Accionamiento neumático de doble pistón oscilante, principio de doble oscilación.

Característica:

  • A: 174,2 mm
  • An: 160,5 mm
  • L: 85,0 mm
  • DN: 25
  • PN: 100 bar
  • Rosca: Rp 1
  • Ejecución: doble efecto
  • Ángulo de giro: 90°
  • Adaptador de válvula: integrado en Namur
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Material de la válvula de bola: Acero inoxidable 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, placa de brida ISO 5211
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Material de sellado de la válvula de bola: PTFE / FKM