Juego de acoplamientos de seguridad con botón pulsador y manguera espiral, PU, ø 12x8, 6 m

N.º do artigo: 158195
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 158195
EAN/GTIN 4047322633413
Número do fabricante 158195
Número L L00970 137842
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Juego de acoplamiento para manguera espiral, acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 7, 2, PU, ø de la manguera 12x8, PN a 23 °C máx. 10 bar, longitud 6, 0 con La manguera de poliuretano extremadamente elástica tiene una fuerza de retorno similar a la de la manguera espiral de poliamida convencional, pero tiende menos a formar bucles y tiene una resistencia a la abrasión significativamente mayor. De este modo, se reduce al mínimo el riesgo de rayar superficies pintadas o delicadas. La manguera es extremadamente flexible y resistente a las torsiones. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.

Característica:

  • Material: Poliéster-poliuretano
  • espirales: 31
  • Diámetro del tubo: 12x8 mm
  • Longitud de trabajo máx.: 6,0 m
  • Diámetro exterior de la espiral: 82 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 10 bar