Descrição:
Manguera espiral, racor y resorte antitorsión, giratorio, PU, G 3/8, Ø de manguera 12x8, PN a 23 °C máx. 10 bar, longitud 7, 5 con En versión estándar y en versión reforzada con tejido para presiones más altas. El tubo de poliuretano extremadamente elástico tiene una fuerza de retorno similar a la del tubo espiral de poliamida convencional, pero tiende menos a formar bucles y tiene una resistencia a la abrasión significativamente mayor. De este modo, se reduce al mínimo el riesgo de rayar superficies pintadas o delicadas. La manguera es extremadamente flexible y resistente a las torsiones.
Característica:
- Rosca: G 3/8
- espirales: 38
- Diámetro del tubo: 12x8 mm
- Material roscado: Latón niquelado
- Longitud de trabajo máx.: 7,5 m
- Diámetro exterior de la espiral: 82 mm
- Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
- máx. Presión de servicio a 23 °C: 10 bar