Válvula antirretorno, DN 80, latón, G 3, PN máx. 8 bar

N.º do artigo: 158071
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 158071
EAN/GTIN 4047322631556
Número do fabricante 158071
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula antirretorno, DN 80, latón, cierre metálico, temperatura de servicio de 0 °C a 90 °C, G 3, PN máx. 8 bar. Intervalo de aplicación: Agua (sin vapor), medios líquidos neutros y no agresivos, aceites minerales. Solo apto para medios líquidos. La tapa se cierra por gravedad, por lo que solo es posible el montaje horizontal.

Característica:

  • DN: 80
  • Anchura llave: 98,5 mm
  • Longitud: 134,0 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 3
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • plato de válvula: latón
  • Presión de funcionamiento máx.: 8 bar
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C