Hormas de flexión de aluminio 10 mm

N.º do artigo: 1576836
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Aparato de flexión

Identificação e classificação

Número do artigo 1576836
EAN/GTIN 4017981278560
Número do fabricante 1576836
Número L L60160 5003
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Hecho de aluminio de alta resistencia

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 29
  • Taladro [mm]: 16
  • para unidades No.: 2785
  • Material: Aluminio
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • con guía de deslizamiento: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no