Pantalones cortos LIGHT Sunbury, Unisex, Antracita oscuro/Negro, Tamaño C46

N.º do artigo: 15749-330-1809 C46
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
Número do artigo 15749-330-1809 C46
EAN/GTIN 5711074332892
Número do fabricante 15749-330-1809 C46
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Bolsillos traseros con solapa
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de llanta con refuerzo de borde
  • Material ligero, especialmente adecuado para entornos cálidos
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Bicolor
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros con solapa
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de llanta con refuerzo de borde
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 245 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal