Chaqueta polar UNIQUE Marburg, Unisex, negro, Tamaño XS

N.º do artigo: 15703-259-09 XS
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
Número do artigo 15703-259-09 XS
EAN/GTIN 5711074357918
Número do fabricante 15703-259-09 XS
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • La zona izquierda del pecho y la zona superior de la espalda son adecuadas para la impresión de logotipos
  • Mangas de corte ergonómico que se forman de acuerdo con los movimientos naturales de los brazos
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • El forro de malla
  • mejoró la visibilidad para el medio ambiente con la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Color sólido
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Forro de malla
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo interior con cremallera
  • La espalda se extiende
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Bolsillo para lápices
  • Bolsillos delanteros
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Banda elástica en las muñecas
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 345 g/m²
  • Tejido polar.
  • Circunferencia del pecho: 88 cm / 34,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal