T-manija 12 mm

N.º do artigo: 156M 12mm
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 156M 12mm
EAN/GTIN 4991644211135
Número do fabricante 156M 12mm
Número L L60050 10265
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 355 mm
  • D1: 16,8 mm
  • Longitud: 13 mm
  • Altura: 41 mm
  • Mango en T
  • Salida 12 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno