Andamio rodante 0,75 x 3,0 m con estabilizador Altura de la plataforma 7,35 m

N.º do artigo: 156746
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Identificação e classificação

Número do artigo 156746
EAN/GTIN 4031405940390
Número do fabricante 156746
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Estable y flexible gracias a los voladizos plegables
  • También es ideal para la instalación en pared o para pasillos estrechos
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones de enchufe y los sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Alturas de trabajo de hasta 12,35 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²

Característica:

  • Número de disparadores: 4
  • Altura de trabajo: 9550 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 360 kg
  • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 480
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 140 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 3242 mm
  • Altura del andamio: 8650 mm
  • Longitud del andamio: 5567 mm
  • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 7550 mm
  • Longitud de la plataforma: 3000 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados