Nebulizador «FUTURA» con depósito metálico y tubo de visión, BG 4, G 3/4

N.º do artigo: 156652
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 156652
EAN/GTIN 4047322629652
Número do fabricante 156652
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Lubricador de niebla «FUTURA» con depósito metálico y tubo de visión, BG 4, G 3/4, presión de entrada máx. 16 bar, rango de temperatura de -10 °C a 50 °C. Lubricador de niebla con un diseño moderno y excelentes valores de caudal. El dispositivo ofrece la posibilidad de rellenar aceite automáticamente. Para ello, es necesario conectar un tubo flexible al racor roscado del depósito de aceite. Al pulsar el botón de llenado de aceite situado en la parte superior del aparato, se abre una boquilla Venturi que aspira aceite al depósito mediante presión negativa.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 271,0 mm
  • C: 88,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/4
  • Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
  • Envase: Recipiente metálico con tubo de visión
  • Caudal: 14000 l/min
  • Accesorio para gotas: PC
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C