Descrição:
Unidad de llenado «FUTURA» accionada neumáticamente, BG 2, G 3/8, salida de aire G 1/2, presión de entrada 2, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. La unidad de llenado garantiza una aumento lento de la presión y protege así los dispositivos conectados a continuación. La unidad consta de una válvula de 3/2 vías con silenciador y una válvula de llenado (válvula de arranque), conexión y desconexión mediante válvula de 3/2 vías. El tiempo de llenado se puede ajustar mediante el tornillo regulador.
Característica:
- A: 126,0 mm
- An: 117,6 mm
- C: 61,1 mm
- D: 56,5 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Aire de salida: G 1/2
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 3/8
- Caudal: 3400 l/min
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Presión de entrada mín.: 2,5 bar
- Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C