Unidad de llenado «FUTURA», accionamiento neumático, BG 1, G 3/8

N.º do artigo: 156633
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 156633
EAN/GTIN 4047322628242
Número do fabricante 156633
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Unidad de llenado «FUTURA» accionada neumáticamente, BG 1, G 3/8, salida de aire G 1/4, presión de entrada 2, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. La unidad de llenado garantiza una aumento lento de la presión y protege así los dispositivos conectados a continuación. La unidad consta de una válvula de 3/2 vías con silenciador y una válvula de llenado (válvula de arranque), conexión y desconexión mediante válvula de 3/2 vías. El tiempo de llenado se puede ajustar mediante el tornillo regulador.

Característica:

  • A: 104,0 mm
  • An: 85,1 mm
  • C: 52,1 mm
  • D: 33,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Aire de salida: G 1/4
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/8
  • Caudal: 1400 l/min
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 2,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C