Llave de boca 28 Z 55 mm

N.º do artigo: 1565389
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta insertable de boca

Identificação e classificação

Número do artigo 1565389
EAN/GTIN 4002805925546
Número do fabricante 1565389
Número L L60160 1268
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Espiga de 28 mm
Tamaños especiales a petición

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 28 mm
  • Anchura total [mm]: 118,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 118,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 24,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 55
  • Tamaño de puntada [métrico]: 75,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no