Silenciador, elemento silenciador sinterizado, carcasa ES, enchufable, G3/4

N.º do artigo: 156528
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 156528
EAN/GTIN 4047322627269
Número do fabricante 156528
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Silenciador, elemento silenciador sinterizado, carcasa ES, regulable, G 3/4, presión de servicio 0 - 20 bar, temperatura de servicio -10 °C a 600 °C.

Característica:

  • A: 13,5 mm
  • An: 49,5 mm
  • Anchura llave: 27 mm
  • Rosca: G 3/4
  • Material: acero fino 1,4401
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 600 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C