Silenciador, bronce sinterizado, carcasa de latón, ajustable, G3/8

N.º do artigo: 156515
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 156515
EAN/GTIN 4047322627139
Número do fabricante 156515
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Silenciador, bronce sinterizado, amortiguador eléctrico sinterizado, carcasa MS, ajustable, G3/8, presión de servicio. 0-15 bar, temperatura de funcionamiento -10 °C-250 °C.

Característica:

  • A: 10,0 mm
  • An: 42,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Rosca: G 3/8
  • Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C