Descrição:
Acoplamiento rápido NW 2, 7, ES 1.4305, conexión de manguera 5x3, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente -20 °C a 200 °C. Acoplamiento rápido de cierre unilateral con una sola mano, dimensiones extremadamente reducidas y gran paso con baja caída de presión. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, offshore.
Característica:
- NW: 2,7
- Anchura llave: 9 mm
- Resorte: acero fino 1,4310
- Casquillo: acero fino 1,4305
- Bola: acero fino 1,4034
- Longitud: 33,0 mm
- Carcasa: acero fino 1,4305
- Conexión: Conexión para manguera 5x3
- Caudal: 120 l/min (aire)
- Anillo de retención: acero fino 1,4310
- cuerpo de válvula: acero fino 1,4305
- Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
- material de sellado: FPM
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar
- Temperatura máxima del medio.: 200 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 200 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C