Andamio con ruedas SG 0,75 x 2,45 m con vigas de chasis Altura de la plataforma 3,26 m

N.º do artigo: 155344
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Identificação e classificação

Número do artigo 155344
EAN/GTIN 4031405949553
Número do fabricante 155344
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

Datos
  • Andamio rodante fabricado en tubo redondo de aluminio resistente con piezas de bastidor soldadas.
  • Seguro por todos los lados gracias a las barandillas delanteras, se puede montar y desmontar de un nivel a otro.
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de ampliación.
  • Cuatro ruedas giratorias de Ø 200 mm con distribución centrada de la carga, frenos y husillos.
  • Barandillas y marcos de aluminio con barra protectora integrada para evitar caídas.
  • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones enchufables y los cierres rápidos.
  • Peso reducido de las piezas individuales para facilitar su manejo.
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certificado GS según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Montaje necesario: Se monta sin herramientas.
  • Material: Aluminio
  • Altura de trabajo: 5260 mm
  • Altura de plataforma: 3260 mm
  • Altura del andamiaje: 4530 mm
  • Longitud estructura: 2611 mm
  • Longitud de la plataforma: 2450 mm
  • Anchura estructura: 2809 mm
  • Uso en interiores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en interiores, montaje lateral: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje lateral: posible y admisible

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados