Manguera de poliuretano, ø 10x1, 5 mm, azul, rollo de 25 m

N.º do artigo: 154882
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 154882
EAN/GTIN 4047322615372
Número do fabricante 154882
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manguera de poliuretano (PUR), temperatura: -20 °C a 60 °C, diámetro de la manguera: 10 x 1,5 mm, PN a 23 °C máx. 10 bar, azul, rollo de 25 m. Las mangueras de poliuretano se caracterizan por su gran flexibilidad y el radio de curvatura reducido que esto conlleva, en un amplio rango de temperaturas. Son aún más flexibles que los tubos de LD-PE y presentan una alta resistencia a la abrasión, muy buena flexibilidad a bajas temperaturas, una deformación permanente mínima tras una exposición prolongada y una buena resistencia a la mayoría de aceites, grasas, hidrocarburos alifáticos y oxígeno. Las aplicaciones más importantes: - Conductos neumáticos o hidráulicos (mini hidráulica) - Ingeniería mecánica - Construcción de motores - Tecnología de medición y regulación - Muy adecuado para el uso de conectores enchufables, ya que está calibrado exteriormente.

Característica:

  • Color: azul
  • Grosor de pared: 1,5 mm
  • Longitud del rodillo: 25 m
  • Manguera Ø fuera: 10 mm
  • Diámetro interior del tubo: 7 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 10 bar

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a