Pantalón Multibolsillos Mujer C38

N.º do artigo: 154513708800C38
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Género Señora
Cor marineblau
Tamanho de confeção PT 38
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Identificação e classificação

Número do artigo 154513708800C38
EAN/GTIN 7330509232361
Número do fabricante 154513708800C38
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - con bolsillos para cincel y portaherramientas, pueden meterse en los bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo exterior de protección de rodillas

Detalles
Obillas, una con anilla D
Bragueta con cremallera metálica
Botones metálicos

Funcionalidad
Corte femenino

Refuerzo
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descrição:

  • Pantalón de trabajo clásico adaptado a la mujer con propiedades funcionales y resistentes
  • Las rodillas del pantalón y los bolsillos traseros están reforzados con CORDURA® para una mayor durabilidad
  • Los bolsillos están diseñados para guardar diferentes herramientas y accesorios con mayor libertad de movimiento y comodidad

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032