Cabezal de taladrado y fresado axial, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20)

N.º do artigo: 154061
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
Número do artigo 154061
EAN/GTIN 4069739173221
Número do fabricante 40.4032KRCTXIKDIM-PLX105
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI40 Proline, alojamiento axial, refrigeración interna y externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.4032KRCTXIKDIM-PLX105
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 90
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 5000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 105 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 105 mm
  • Tamaño del mango: VDI40 Proline
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: DIN 5480