Remache de hojalatero acero inoxidable A2 cabeza plana redonda 3,2 x 6, 500 piezas

N.º do artigo: 1538485
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1538485
EAN/GTIN 4007081063210
Número do fabricante 1538485
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

Remache de hojalatero - El remache de hojalatero es la solución ideal para el oficio de techador. Es fácil de soldar y está disponible en varios materiales.

Ventajas:
  • Fácil de soldar
  • Todas las versiones relevantes para fontaneros / instaladores disponibles en 3,2 mm
  • Productos en stock en los comercios especializados regionales
  • Remache de acero inoxidable soldable con proceso de soldadura TIG
  • Especialmente adecuado para materiales muy finos
  • Puede procesarse con cualquier remachadora
  • Pequeña unidad de envasado

Característica:

  • Diámetro de la broca: 3,3 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 2,5 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 0,5 mm
  • Material de la funda: Acero inoxidable A2
  • Material del bolígrafo: Acero inoxidable A2
  • posible propagación: No
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 0,5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 2,5 mm
  • Diámetro de la cabeza: 6,35 mm