Versão:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para piernas con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos de protección para rodillas
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - con bolsillos para cincel y soportes para herramientas, se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle
Detalles
Bolsillo para DNI
Bragueta con cremallera metálica
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas en los laterales con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla trasera
Funcionalidad
Modelo con cremallera
Reforzamiento
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®
Descrição:
- Pantalones de trabajo duraderos y cómodos, con cremallera en las perneras para convertirlos en pantalones cortos en un abrir y cerrar de ojos
- Los pantalones tienen dos bolsillos sueltos de clavos reforzados y dos bolsillos traseros con fuelle
- También tienen refuerzo CORDURA® en las zonas de desgaste especialmente expuestas
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032