Descrição:
Racor en T «universal corto», conexión en forma de L, giratorio. 1/4, Schl-A-Ø 6, cónico hermético. Presión de trabajo. -0,99 a 20 bar, MS niquelado. Las conexiones rápidas de la serie «universal short» hacen honor a su nombre y sirven para conectar y montar mangueras de forma rápida y sencilla. La rosca cónica hermética ofrece un alto grado de flexibilidad, ya que es compatible tanto con roscas cónicas como cilíndricas. Se pueden utilizar una gran variedad de tipos de roscas (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) según las normas ISO 7.1 e ISO 228. Los tiempos de montaje más cortos se deben a la longitud reducida de la rosca. La menor distancia entre los orificios, conseguida gracias a la reducción del ancho de llave, permite el montaje en espacios reducidos. De este modo se ahorra tiempo y espacio. El sellado completo también está garantizado en superficies irregulares, como por ejemplo inclinadas, cóncavas o convexas, y con diferentes radios y biseles. La geometría especial de la junta permite aplicaciones de vacío. Campos de aplicación: Automatización neumática, industria automovilística, industria textil y del embalaje, circuitos de aire comprimido, aplicaciones de vacío.
Característica:
- L1: 44,5 mm
- L2: 21,0 mm
- Anchura llave: 15 mm
- Serie: universal corto
- Medium: Aire comprimido, agua
- Rosca: 1/4 AG
- Lösering: POM
- Material: Latón niquelado
- Pinza de sujeción: Acero inoxidable
- material de sellado: NBR
- Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, textil y embalaje, vacío
- Presión de trabajo máx.: 20 bar
- Presión de trabajo mín.: -0,99 bar
- Manguera recomendada: PA, PU, PTFE
- para Ø exterior de manguera: 6 mm
- Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C