Enrollador de manguera, aire comprimido, manguera de PU ø 12x8, R 1/4 AG, 17 m

N.º do artigo: 152310
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 152310
EAN/GTIN 4047322600736
Número do fabricante 152310
Número L L00970 136172
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Enrollador de manguera, aire comprimido, manguera de PU ø 12x8, R 1/4 AG, temperatura de servicio -20 °C a 60 °C, PN máx. 16 bar, longitud de manguera 17. Para un montaje sencillo en pared o techo. Carcasa resistente a los golpes, sólida y cerrada de POM y manguera de poliuretano ligera, resistente y resistente al aceite. Incluye manguera de alimentación de 2 m.

Característica:

  • A: 490,0 mm
  • An: 409,0 mm
  • Tubo: poliuretano reforzado con tejido
  • Diámetro del tubo: 8x12 mm
  • Longitud del tubo: 17 m
  • capacidad de giro: 180 °
  • Intervalo de aplicación: para aire comprimido
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C