X1500 Pintor Pirata Pantalones Cortos Blanco/Gris Oscuro C42

N.º do artigo: 151112101098C42
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
Cor weiß / dunkelgrau
Tamanho de confeção PT 42
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Identificação e classificação

Número do artigo 151112101098C42
EAN/GTIN 7330509809617
Número do fabricante 151112101098C42
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación extraíble
Bolsillos, uno con anilla D
Botones metálicos

Bolsillos
Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula y cepillo, Bolsillo de muslo con cremallera, Bolsillo de pierna con bolsillos dobles con cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla. Bolsillo de muslo con cremallera
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos para clavos - con portaherramientas de pintura personalizados. Se pueden meter dentro del pantalón
Bolsillos interiores en ángulo

Funcionalidad
Rodillas precurvadas

Reforzamiento
Bolsillos delanteros, bolsillos traseros, bolsillo para regla, bolsillos de pernera y rodillas reforzados con CORDURA®

Descrição:

  • Como albañil y pintor, necesitas ropa de trabajo funcional y duradera, que soporte la pintura y las salpicaduras y tenga un lugar natural para pinceles y herramientas
  • Nuestro cómodo pantalón pirata tiene un bolsillo especial para pincel y espátula
  • El pantalón tiene bolsillos de protección para las rodillas de CORDURA® duradera

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032