Chaleco para herramientas HARDWEAR Baza, Unisex, negro, Tamaño 2XL

N.º do artigo: 15089-154-09 2XL
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
Número do artigo 15089-154-09 2XL
EAN/GTIN 5711074369867
Número do fabricante 15089-154-09 2XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Los insertos grandes hechos de malla resistente hacen que el chaleco sea ligero y aireado
  • El bolsillo del pecho tiene refuerzos internos hechos de Kevlar®, que son particularmente resistentes a los pinchazos contra objetos afilados y afilados
  • Bolsas colgantes hechas de CORDURA® duradero con refuerzos Kevlar®, especialmente resistentes a objetos afilados y afilados
  • Ajuste del botón para ajustar los lados si la ropa se cambia debajo
  • Mejora la visibilidad para el medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Hombros acolchados gruesos reducen la presión en un chaleco pesado que está bien lleno de herramientas
  • Material de malla en diferentes puntos del producto
  • Cierre con cremallera bidireccional
  • Bolsillos en el pecho con solapa con cierre magnético
  • Bolsillo en el pecho para destornillador de diferentes longitudes, ajustable en longitud mediante un cierre a presión en la espalda
  • Refuerzo resistente a los pinchazos hecho de kevlar® en el base del bolsillo del pecho
  • Bolsillo para teléfono móvil con cremallera
  • Anillo D.
  • Dos bolsillos delanteros y traseros de la suspensión hechos de CORDURA® duradero: Los bolsillos delanteros de la suspensión tienen refuerzo resistente a los pinchazos hecho de Kevlar® en el base
  • martillo y bucle de herramientas
  • Ajuste del botón en los laterales
  • Efectos reflectantes
  • El producto es grande porque está destinado a ser usado sobre la ropa
  • Los productos que contengan imanes NO deben ser utilizados por personas con marcapasos/ICD o..
  • ä
  • desgastado
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Estructura del lienzo.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal