{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ exterior | 63 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
| Material de corte | HSS | |
| Número de arestas de corte Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 D | |
| Haste | Cone Morse | |
| Refrigeração interior | não | |
| ⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 16 mm | |
| Comprimento total L | 180 mm | |
| Cone Morse MK | 4 | |
| Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
| Anel colorido | sem | |
| ⌀ do furo prévio | 16 mm | |
| Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
| Número do artigo | 150390 63 | |
| EAN/GTIN | 4045197086846 | |
| Número do fabricante | 150390 63 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |