{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ exterior | 6,3 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
| Material de corte | HSS | |
| Número de arestas de corte Z | 3 | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
| Refrigeração interior | não | |
| ⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm | |
| Comprimento total L | 154 mm | |
| ⌀ haste Ds | 5 mm | |
| para parafusos escareados DIN 7991 | M3 | |
| Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
| Tolerância da haste | h9 | |
| Anel colorido | sem | |
| ⌀ do furo prévio | 1,5 mm | |
| Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
| Número do artigo | 150372 6,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197086150 | |
| Número do fabricante | 150372 6,3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |