Cabeza micrométrica, punta de carburo, 0-0,5".

N.º do artigo: 149-148-10
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 149-148-10
EAN/GTIN 4946368862477
Número do fabricante 149-148-10
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este pequeño cabezal micrométrico con superficies de medición de metal duro, le ofrece las siguientes ventajas: Vástago de sujeción con tuerca de sujeción y una superficie de contacto plana o esférica Husillo con punta de carburo.

Característica:

Exactitud: ±0,004″.
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Pulgada/Métrica
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Graduación: 0,5 mm