Conector Schott «Serie azul» mini, M10x1, 0, Ø de manguera 4

N.º do artigo: 148869
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 148869
EAN/GTIN 4047322583060
Número do fabricante 148869
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Conector Schott «Serie azul» mini, M10x1, 0 para tubo exterior Ø 4 mm, pmax 10 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado en una miniserie que ahorra espacio.

Característica:

  • L1: 25,2 mm
  • Anchura llave: 12 mm
  • Serie: Serie azul mini
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: M10x1,0 AG
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 4 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C