Racor en T «Serie azul» mini, forma en L, giratorio, M5

N.º do artigo: 148855
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 148855
EAN/GTIN 4047322582926
Número do fabricante 148855
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor en T «Serie azul» mini, forma en L, giratorio, M5 para tubo exterior de 6 mm, pmax 10 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado en una miniserie que ahorra espacio.

Característica:

  • L1: 16,4 mm
  • L2: 33,3 mm
  • Anchura llave: 8 mm
  • Serie: Serie azul mini
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: M5 AG
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • norma de roscas: DIN 13-1
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 6 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a