Válvula magnética de 2/2 vías, acero inoxidable, NC, control directo, 230 V, G 1/4, PN 0-50 bar, PTFE

N.º do artigo: 148601
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 148601
EAN/GTIN 4047322803403
Número do fabricante 148601
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula magnética de 2/2 vías, acero inoxidable, NC, control directo, 230 V, 50 Hz, temperatura del medio -10 °C - 160 °C, G 1/4, PN 0 - 50 bar, PTFE. La serie estándar en las versiones
- control directo
- precontrolado
Conector según ISO 4400
Temperatura máxima del medio: 160 °C.