Descrição:
Mini termómetro de resistencia, TR33, Pt100 clase A, 3 hilos, conexión eléctrica M12x1, G1/2, -30 a 150 °C, longitud de montaje: 100 mm. Los termómetros de resistencia de esta serie se utilizan como termómetros universales para medir medios líquidos y gaseosos. Consta de un tubo protector de varias piezas con conexión de proceso fija y se atornilla directamente en el proceso. Todos los componentes eléctricos están protegidos contra la humedad y son resistentes a las vibraciones.
Característica:
- Carcasa: Acero CrNi 1.4571
- Rosca: G 1/2 AG
- Tipo WIKA: TR33
- Tipo de protección: IP 67
- Longitud de montaje: 100 mm
- Precisión: Clase A
- Señal de salida: Pt100, 3 hilos
- Fin del rango de medición: - °C
- Rango de medición inicial: - °C
- Área de visualización máx.: 150 °C
- Área de visualización mín.: -30 °C
- Temperatura ambiente máx.: 85 °C
- Temperatura ambiente mín.: -40 °C