{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 1814 | |
| Largura de aperto □ | 2 mm - 5 mm | |
| para macho de roscar manual DIN 352 | M1 − M8 | |
| para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
| Comprimento total | 125 mm | |
| Tipo de produto | Desandador |
| Número do artigo | 148200 0 | |
| EAN/GTIN | 4045197923929 | |
| Número do fabricante | 148200 0 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |