paso de husillo de 0,25 mm/rev., 0-6,5 mm, tuerca de sujeción, husillo esférico

N.º do artigo: 148-323-10
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 148-323-10
EAN/GTIN 4946368862170
Número do fabricante 148-323-10
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este cabezal micrométrico en versión estándar pequeña con rango de medición de 6,5 mm y 13 mm, le ofrece las siguientes ventajas. Avance fino del husillo con 0,25 mm/rev.

Característica:

Exactitud: ±0,004″.
Graduación: 0,001″/0,02 mm
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Graduación: 0,5 mm

Produtos adequados