Extensión Impact de 1/2″, con pasador, DIN3121 forma E

N.º do artigo: 14760-50P
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Anillo patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 14760-50P
EAN/GTIN 4991644385201
Número do fabricante 14760-50P
Número L L60050 5126
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 50 mm
  • Dimensión D2: 30 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1/2″
  • Plaza externa
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno