Micrómetro de costura de lata, 0-0,5 ″

N.º do artigo: 147-106
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 147-106
EAN/GTIN 4946368020396
Número do fabricante 147-106
Número L L40010 10423
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los micrómetros para latas le ofrecen las siguientes ventajas: Para un control preciso de la anchura, altura y profundidad del pliegue de latas. Hay tres tipos de micrómetros (para latas de acero, aluminio y aerosol).

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 5″.
Precisión: ±0,00015″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Observaciones: Para latas de aluminio
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø13 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste