Micrómetro para juntas de lata, 0-13 mm

N.º do artigo: 147-105
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 147-105
EAN/GTIN 4946368020389
Número do fabricante 147-105
Número L L40010 2859
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los micrómetros para latas le ofrecen las siguientes ventajas: Para un control preciso de la anchura, altura y profundidad del pliegue de latas. Hay tres tipos de micrómetros (para latas de acero, aluminio y aerosol).

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 13
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Observaciones: Para latas de aluminio
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø13 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste