Cabezal de taladrado y fresado axial, Polígono ISO 26623 PSC 40

N.º do artigo: 146937
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 146937
EAN/GTIN 4069739146010
Número do fabricante 40.60C4LB4000BMT
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT60A Okuma, alojamiento axial, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.60C4LB4000BMT
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 110
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 63 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 58 mm
  • Tamaño del mango: BMT60A Okuma
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos