remachadora neumática-hidráulica TAURUS 4 Axial eco con activación de presión, 1 unidad

N.º do artigo: 1457981
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 1457981
EAN/GTIN 4007081904889
Número do fabricante 1457981
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

TAURUS 1-4 Axial eco

La serie TAURUS 1-4 en versión axial: la variante básica económica para aplicaciones especiales

Aplicaciones
  • La estructura especial de la TAURUS Axial eco permite su integración en líneas de producción y, al mismo tiempo,
    un trabajo manual flexible y ergonómico en aplicaciones
    con acceso limitado que requieren un proceso de remachado desde arriba.
  • Para garantizar que los componentes que se van a remachar se apoyen uno sobre otro sin dejar huecos y que el cabezal de remachado quede ajustado,
    el TAURUS Axial eco puede suministrarse adicionalmente con un accionamiento de presión.
  • Para una aspiración segura del vástago del remache se requiere un suministro de aire adicional.
  • Dependiendo de la aplicación, esto se consigue de forma práctica a través del equilibrador con válvula o de la válvula de retardo.
Área de trabajo
  • Procesamiento de remaches ciegos de hasta 6,4 mm de diámetro en todos los materiales y de hasta 8 mm de diámetro en aluminio (diámetro máximo del mandril: 4,5 mm)
  • Mismo rendimiento y datos técnicos que los respectivos dispositivos individuales de la serie TAURUS 1-4
Datos técnicos
  • Presión de servicio: 5 a 7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Emisión de ruido: máx. 79 dB
  • Vibraciones: < 2,9 m/s²
Peso:
  • TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg
  • TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg
  • TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg
  • TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg
Ventajas de un vistazo
  • Variante básica económica
  • Ideal para su instalación en mesas de montaje, dispositivos o puestos de trabajo semiautomatizados
  • Muy práctico para el procesamiento de remaches ciegos en lugares que requieren un proceso de remachado vertical
  • Puede equiparse con casi todos los dispositivos adicionales de la serie TAURUS:
    p. ej. Unidades de prolongación, contador de remaches ciegos, monitorización del proceso de colocación, activación de la presión y control remoto
  • Se puede colgar de un equilibrador
  • Aspiración de mandril integrada para eliminar el mandril de remache residual

Característica:

  • Peso: 4,3 kg
  • máx. Presión de funcionamiento (sistema imperial): 7 bar
  • Fuerza de remachado: 23000 N
  • Longitud: 430 mm
  • Altura: 135 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados