Cabezal de taladrado y fresado axial, Pinza de sujeción 160 426E (ER16 Ø1-10)

N.º do artigo: 145684
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
Número do artigo 145684
EAN/GTIN 4069739142197
Número do fabricante 40.5516TW10I13GLIM
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT55C, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.5516TW10I13GLIM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 84
  • Máx. Par de giro (TQX): 15 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:3
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 77 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 77 mm
  • Tamaño del mango: BMT55C
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER16
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos