G-Bulb A2 acero inoxidable cabeza plana redonda 4,8 x 13, 500 piezas

N.º do artigo: 1456427
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
Número do artigo 1456427
EAN/GTIN 4007081049993
Número do fabricante 1456427
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

Remaches ciegos G-Bulb

Los remaches ciegos de alta resistencia Stark en acero y acero inoxidable. ofrece una gama de remaches ciegos estructurales de alta resistencia etiquetados G-Bulb en acero y acero inoxidable con diámetros de 4,8 y 6,4 mm. Las dimensiones del bulbo G permiten cubrir espesores de material de juntas de entre 1,5 y 15,5 mm. Las principales características de los remaches ciegos G-Bulb son el amplio margen de apriete, los valores muy elevados de resistencia al cizallamiento y a la tracción gracias a la formación de una amplia cabeza de cierre y el bloqueo mecánico del vástago durante el proceso de fraguado. En combinación con el gofrado funcional patentado en el vástago del remache, la G-Bulb cumple los requisitos más exigentes en cuanto a compensación de tolerancia de los grosores de los componentes y la geometría de los orificios. El remache ciego G-Bulb forma una cabeza de cierre excepcionalmente ancha que transfiere toda la fuerza de sujeción a la aplicación.
Con una fuerza de arranque de hasta 16 kN, la G-Bulb se puede seguir procesando con herramientas de ajuste estándar.

Características principales:
  • Excelente perforación
  • Fuerza de sujeción muy elevada
  • Máxima resistencia a la tracción gracias al amplio cabezal de cierre
  • Máxima resistencia al cizallamiento gracias al bloqueo residual del mandril
  • Procesamiento con herramientas de ajuste disponibles en el mercado
  • Capacidad de control del proceso con la herramienta de ajuste TAURUS C
  • Materiales que cumplen la directiva RoHS:
    • Remache hueco: Acero, galvanizado sin CrVI, o acero inoxidable A2 nº 1.4567
    • Mandril de remache: Acero, galvanizado sin CrVI, o acero inoxidable A2 nº 1.4541

Característica:

  • rango de sujeción máx: 5,5 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 3,5 mm
  • Material de la funda: Acero inoxidable A2 - Nº 1.4567
  • Material del bolígrafo: Acero inoxidable A2
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 3,5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 5,5 mm
  • Diámetro de la cabeza: 9,5 mm