TRI-FOLD remache ciego aluminio/aluminio cabeza plana redonda 4,8 x 25, 250 piezas

N.º do artigo: 1455669
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
Número do artigo 1455669
EAN/GTIN 4007081660068
Número do fabricante 1455669
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

TRI-FOLD remache ciego con lengüeta de cierre

El remache para piezas de aplicación muy blandas y porosas

La función
  • El remache ciego TRI-FOLD forma tres lengüetas a presión en el lado de la cabeza de cierre durante el proceso de colocación.
Las ventajas
  • Las grandes orejetas de prensado moldeadas distribuyen la fuerza de apriete resultante de forma uniforme y suave sobre el material remachado.
  • Además, la gran superficie de contacto de las correas de prensado proporciona una excelente protección contra el arranque de remaches en piezas de aplicación muy blandas, porosas o quebradizas.
Ámbitos de aplicación
  • Los remaches ciegos TRI-FOLD son ideales para el sector de la automoción, por ejemplo, para revestimientos de plástico, piezas de carrocería e interiores de vehículos,
    , pero también para todas las demás aplicaciones que sean especialmente blandas, quebradizas, fácilmente deformables o porosas.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 5,1 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 11 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 5 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Aleación de aluminio
  • posible propagación: Sí
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 11 mm
  • Diámetro de la cabeza: 10,1 mm