Remache ciego plástico cabeza plana redonda 4 x 12, 500 piezas

N.º do artigo: 1455338
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
Número do artigo 1455338
EAN/GTIN 4007081400039
Número do fabricante 1455338
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

Remaches de plástico
Existen numerosas aplicaciones que requieren el uso de conexiones especiales con remaches ciegos. La empresa ha desarrollado una serie de modelos para satisfacer estos requisitos. Los remaches de plástico no se corroen, no son conductores de electricidad y no dañan las superficies pintadas. Son rápidos y fáciles de procesar con remaches ciegos manuales y herramientas de colocación automatizadas. Los remaches ciegos de plástico se pueden encontrar en muchas áreas del comercio, y su versatilidad los hace interesantes para una amplia gama de aplicaciones.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 4,1 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 9 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 5 mm
  • Material de la funda: Poliamida, PA 6.6
  • Material del bolígrafo: Poliamida, PA 6.6
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 9 mm