Remache ciego perfil de sujeción aluminio/acero 4 x 7 Typ: A, 500 piezas

N.º do artigo: 1453921
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
Número do artigo 1453921
EAN/GTIN 4007081370233
Número do fabricante 1453921
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

Remaches ciegos de perfil de sujeción
Existen numerosas aplicaciones que requieren el uso de uniones especiales con remaches ciegos. La empresa ha desarrollado una serie de modelos para satisfacer estos requisitos. Los remaches ciegos de perfil de sujeción son ideales para mantener distancias definidas durante el montaje de componentes o para fijar un tope en carriles de rodadura. Por ello, este remache especial se utiliza en las industrias de electrodomésticos y muebles, entre otras.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 4,1 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 4 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 1 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Acero, galvanizado
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Perfil de sujeción: A
  • mín. Longitud de sujeción: 1 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 4 mm