FireFox 1 F Axial eco, 1 unidad

N.º do artigo: 1451105
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 1451105
EAN/GTIN 4007081940986
Número do fabricante 1451105
Número L L70291 101057
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

FireFly – Remachadora manual de tuercas ciegas

Fuerza e inteligencia para colocar tuercas remachables ciegas

Lo práctico
  • El eficaz funcionamiento de la remachadora manual Flipper y su diseño ergonómico permiten ahorrar hasta un 40 % de fuerza manual al colocar tuercas remachables con la FireFly.
  • Un diseño especial de la palanca y el mecanismo de trinquete permiten trabajar con una fuerza manual extremadamente baja.
  • Cambio sin herramientas del mandril roscado y la boquilla.
  • Gran carrera de 9 milímetros para facilitar la colocación de tuercas remachables, incluso en materiales de poco espesor, así como para colocar tuercas remachables PolyGrip
  • El ajuste sin herramientas de la carrera de colocación y de la longitud del mandril roscado permite colocar fácilmente
    tuercas remachables de diferentes longitudes
El área de trabajo
  • Coloca tuercas remachables de M3 a M6 de aluminio y de M3 a M5 de acero.
Datos técnicos
  • Carrera total: 9 mm
  • Carrera individual: 1,8 mm
  • Peso: 750 g

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados