Micrómetro interior de mandíbula de medición, 225-250 mm

N.º do artigo: 145-218
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de pico

Identificação e classificação

Número do artigo 145-218
EAN/GTIN 4946368020044
Número do fabricante 145-218
Número L L40010 7286
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El micrómetro interno de mandíbula de medición Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición de carburo Se requiere un estándar de ajuste para establecer el punto de referencia.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 225 - 250
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±11 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave