Conector de impacto 1/2″-3/4″ con bola 75 mm

N.º do artigo: 14466AL
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
Tipo de produto Juego de destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 14466AL
EAN/GTIN 4991644016266
Número do fabricante 14466AL
Número L L60050 9814
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 75 mm
  • Dimensión D2: 1/2″
  • D1: 3/4″
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 3/4″
  • Plaza externa
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno