Válvula de cierre doble mano, manguito giratorio con espiga G 1/2, latón

N.º do artigo: 143402
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 143402
EAN/GTIN 4047322565516
Número do fabricante 143402
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de cierre doble con manómetro, manguito giratorio con espiga G 1/2, latón, DIN 16272, conexión de prueba M20x1, 5, PN 250 bar, forma B . Sirven como dispositivos de cierre y regulación para medidores de presión, para medir líquidos, gases y vapores.

Característica:

  • PN: 250 bar
  • Anchura llave: 27 mm
  • Carcasa: latón
  • Volante: plástico
  • Tipo WIKA: 910,11
  • Tema 1: G 1/2 AG
  • Tema 2: G 1/2 IG
  • Ejecución: Conector / manguito giratorio
  • cono de válvula: Acero inoxidable
  • material de sellado: PTFE
  • Tuerca de unión: Acero
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C